大阪魂
ナイロン ワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径d・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
内径d(Φmm)
4.5
注文コード
59339361
品番
NN0412-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
12
材質
ナイロン
種類
丸ワッシャー
内径d(Φmm)
4.5