曜日別特売
NN0510ー05 ナイロン ワッシャー 大阪魂 59339379

 

NN0510ー05 ナイロン ワッシャー 大阪魂 59339379
NN0510ー05 ナイロン ワッシャー 大阪魂 59339379
NN0510ー05 ナイロン ワッシャー 大阪魂 59339379

ナイロン ワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1袋(23個)
内径d(Φmm)
5.5
注文コード
59339379
品番
NN0510ー05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
10
材質
ナイロン
種類
丸ワッシャー
内径d(Φmm)
5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする