曜日別特売
NN2028-10 ナイロン ワッシャー 大阪魂 59339501

 

NN2028-10 ナイロン ワッシャー 大阪魂 59339501
NN2028-10 ナイロン ワッシャー 大阪魂 59339501
NN2028-10 ナイロン ワッシャー 大阪魂 59339501

ナイロン ワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1袋(7個)
内径d(Φmm)
20
注文コード
59339501
品番
NN2028-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
28
材質
ナイロン
種類
丸ワッシャー
内径d(Φmm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする