PEW5208-05 ピークワッシャー 大阪魂 59342520

 

PEW5208-05 ピークワッシャー 大阪魂 59342520
PEW5208-05 ピークワッシャー 大阪魂 59342520
PEW5208-05 ピークワッシャー 大阪魂 59342520

ピークワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(12個)
内容量1袋(12個)注文コード59342520品番PEW5208-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667

材質:PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
色:うす茶
熱変形温度:1.82Mpa…152℃
UL規格:UL94V-0(材料)

寸法t(mm)
0.5
寸法d(mm)
5.2
寸法D(mm)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする