曜日別特売
10X20 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59361639

 

10X20 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59361639
10X20 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59361639
10X20 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59361639

Rシルバー ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
ねじの呼びdM10
長さ(mm)20
20
10
12
14
15
16
22
25
30
35
40
45
50
18
28
55
60
65
70
75
80
内容量1袋(2個)注文コード59361639品番10X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20寸法a(mm)10寸法s(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法k(mm)7ねじの呼びdM10平座金D1:22×T:1.6(SUS D1:22×T:1.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする