曜日別特売
6X20 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59361867

 

6X20 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59361867
6X20 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59361867
6X20 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59361867

Rシルバー ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)20
20
10
12
14
15
16
22
25
30
35
40
45
50
18
28
55
60
65
70
75
80
内容量1袋(200個)注文コード59361867品番6X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,617
販売価格(税別)
9,652
長さ(mm)20寸法a(mm)6.3寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4ねじの呼びdM6平座金D1:13×T:1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする