曜日別特売
8X18 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59361989

 

8X18 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59361989
8X18 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59361989
8X18 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59361989

Rシルバー ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)18
18
12
14
15
16
22
25
30
20
10
35
40
45
50
28
55
60
65
70
75
80
内容量1袋(100個)注文コード59361989品番8X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,575
販売価格(税別)
9,614
長さ(mm)18寸法a(mm)8.4寸法s(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金D1:18×T:1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする