大阪魂
Rシルバー ステン トリーマP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(70個)
1袋(4個)
1袋(2個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(40個)
1袋(30個)
1袋(20個)
ねじの呼びd
M12
M8
M10
M6
M12
M16
長さ(mm)
20
20
20
10
12
14
15
16
22
25
30
35
40
45
50
18
28
55
60
65
70
75
80
全59種類を一覧で見る
内容量
1袋(70個)
注文コード
59362181
品番
12X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,076
販売価格(税別)
¥
21,887
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法a(mm)
12.3
寸法s(mm)
19
寸法d1(mm)
20.5
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12
平座金
D1:26×T:2.3(SUS D1:26×T:2.0)