曜日別特売
12X45 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59362226

 

12X45 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59362226
12X45 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59362226
12X45 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59362226

Rシルバー ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(40個)
ねじの呼びdM12
長さ(mm)45
45
50
55
20
10
12
14
15
16
22
25
30
35
40
18
28
60
65
70
75
80
内容量1袋(40個)注文コード59362226品番12X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,332
販売価格(税別)
15,756
長さ(mm)45寸法a(mm)12.3寸法s(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法k(mm)8ねじの呼びdM12平座金D1:26×T:2.3(SUS D1:26×T:2.0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする