曜日別特売
12X60 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59362260

 

12X60 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59362260
12X60 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59362260
12X60 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59362260

Rシルバー ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)
ねじの呼びdM12
長さ(mm)60
60
30
35
40
65
70
75
80
20
10
12
14
15
16
22
25
45
50
18
28
55
内容量1袋(50個)注文コード59362260品番12X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,006
販売価格(税別)
28,187
長さ(mm)60寸法a(mm)12.3寸法s(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法k(mm)8ねじの呼びdM12平座金D1:26×T:2.3(SUS D1:26×T:2.0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする