※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ZRE139シリーズ アームチェアー
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59378454
品番
ZRE139SN-BK
参考基準価格(税別)
¥258,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
860×860×740
トラスコ品番
119-1528
質量(kg)
37
色
ブラック
張地
本革、一部環境対応ビニールレザー張り
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×860×740
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません