大阪魂
BK SUS410 サンロック(ナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(47個)
1袋(45個)
1袋(500個)
1袋(2000個)
1袋(200個)
長さ(mm)
8
6
8
10
12
14
16
20
25
15
30
35
40
45
50
ねじの呼びd
5
4
5
3
6
十字穴番号
2
2
3
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59405565
品番
5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,546
販売価格(税別)
¥
9,587
バスケットに入れる
サンロックのねじ断面は非円形のおむすび形で、その頂点を螺旋状にずらしています。
このふたつの形状的特長が小さなねじ込みトルク、なめらかなねじ込み性を可能にしました。
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法k(mm)
3.45
寸法dk(mm)
9
ねじピッチp(mm)
0.8
ねじの呼びd
5