曜日別特売
4X40X25 BK SUS410 サンロック(ナベ 大阪魂 59407559

 

4X40X25 BK SUS410 サンロック(ナベ 大阪魂 59407559
4X40X25 BK SUS410 サンロック(ナベ 大阪魂 59407559
4X40X25 BK SUS410 サンロック(ナベ 大阪魂 59407559

BK SUS410 サンロック(ナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)40
ねじの呼びd4
十字穴番号2
内容量1袋(500個)注文コード59407559品番4X40X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,919
販売価格(税別)
13,563

サンロックのねじ断面は非円形のおむすび形で、その頂点を螺旋状にずらしています。
このふたつの形状的特長が小さなねじ込みトルク、なめらかなねじ込み性を可能にしました。

長さ(mm)40十字穴番号2寸法l(mm)25寸法k(mm)2.75ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ねじの呼びd4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする