大阪魂
BK SUS410 サンロック(ナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(47個)
1袋(45個)
1袋(500個)
1袋(2000個)
1袋(200個)
長さ(mm)
20
6
8
10
12
14
16
20
25
15
30
35
40
45
50
ねじの呼びd
6
4
5
3
6
十字穴番号
3
2
3
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59407620
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,044
販売価格(税別)
¥
20,949
バスケットに入れる
サンロックのねじ断面は非円形のおむすび形で、その頂点を螺旋状にずらしています。
このふたつの形状的特長が小さなねじ込みトルク、なめらかなねじ込み性を可能にしました。
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
寸法k(mm)
4.1
寸法dk(mm)
10.5
ねじピッチp(mm)
1
ねじの呼びd
6