曜日別特売
ZRE134ML-BR ZRE134シリーズ ソファー ナイキ 59410557

ZRE134シリーズ ソファー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品31日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード59410557品番ZRE134ML-BR
参考基準価格(税別)¥185,300販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

大切なゲストのおもてなし空間をご提案。お客様をお迎えする応接室は、企業イメージを印象付ける大切な空間です。
打ち合わせ以外にも、簡単なプレゼンテーションや作業に利用することもあるため、デザイン性はもちろん機能性にもこだわったファニチャーとなっています。
シンプルかつモダンなデザインで洗練された応接空間をご提案するZREシリーズです。

ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1450×675×680
トラスコ品番
118-7807
質量(kg)
26
張地
ビニールレザー張り
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1450×675×680
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,200/税込12,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする