- 材質表材
- 布
- 座上下調節
- 可能
- 座面高調整範囲(mm)
- 420~512
- ランバーサポート
- なし
- 肘掛
- なし
- ヘッドレスト
- なし
- ロッキング機能
- あり(角度調整機能付)
- キャスター種類
- ナイロン
- 色
- ベージュ
- 座面クッション材
- ウレタン
- 背もたれの高さ
- ローバック
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 593×577-766×850-942
- フレーム色
- グレー
- 仕様
- キャスタータイプ:ナイロン
- 材質
- 背・座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャストアジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品
- タイプ
- ハンガー無し
- 種類
- オフィスチェア
- 奥行(mm)
- 577-766
- 全高(mm)
- 850~942
- キャスター
- あり
- 材質(キャスター)
- ナイロン
- 張地
- 布地
- 使用キャスター
- ナイロン
- 足外径(Φmm)
- 622
- 座面高さ(mm)
- 420~512
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 482W582D845H
- 座高(mm)
- 420~512
- 材質(脚)
- アルミ
- 色(本体)
- グレー
- 色(張地)
- ベージュ
- 背タイプ
- ローバック
- 座面寸法(幅×奥行)(mm)
- 482×430
- キャスターの有無
- あり