C382ZR-FSG3 オフィスシーティング スラート 可動肘 ローバック オカムラ(岡村製作所) 59439808

C382ZR-FSG3 オフィスシーティング スラート 可動肘 ローバック オカムラ(岡村製作所) 59439808
C382ZR-FSG3 オフィスシーティング スラート 可動肘 ローバック オカムラ(岡村製作所) 59439808

オフィスシーティング スラート 可動肘 ローバック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1脚
色(張地)
ライトグレー
注文コード
59439808
品番
C382ZR-FSG3
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は109,800円となります。
参考基準価格(税別)¥104,200販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

これからのスタンダード。「スリットインナーシェル」がフィットする座り心地を実現。「異硬度クッション」が快適な座り心地をサポート硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬いクッションを採用しました。くるぶし(アンクル)を中心とした自然な動きをサポートするアンクルチルト リクライニング。20°の広範囲リクライニングと任意位置での固定ができます。

色(張地)
ライトグレー
フレーム色
ブラック
全高(mm)
878
座面高さ(mm)
420~512
材質(キャスター)
ナイロン
仕様
肘タイプ:可動肘 キャスタータイプ:ナイロン
材質
背・座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャストアジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品
色
ライトグレー
種類
オフィスチェア
キャスター
あり
肘掛
あり
使用キャスター
ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615×645×878
足外径(Φmm)
667
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615W645D878H
座高(mm)
420~512
材質(脚)
樹脂
色(本体)
ブラック
背タイプ
ローバック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,130/税込¥3,443
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

sulato[スラート]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする