曜日別特売
C335JR-FSF7 オフィスシーティング スラート 肘無 ハイバック オカムラ(岡村製作所) 59441122

C335JR-FSF7 オフィスシーティング スラート 肘無 ハイバック オカムラ(岡村製作所) 59441122
C335JR-FSF7 オフィスシーティング スラート 肘無 ハイバック オカムラ(岡村製作所) 59441122

オフィスシーティング スラート 肘無 ハイバック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1脚
色
ベージュ
注文コード
59441122
品番
C335JR-FSF7
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)¥69,700販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

これからのスタンダード。「スリットインナーシェル」がフィットする座り心地を実現。「異硬度クッション」が快適な座り心地をサポート硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬いクッションを採用しました。くるぶし(アンクル)を中心とした自然な動きをサポートするアンクルチルト リクライニング。20°の広範囲リクライニングと任意位置での固定ができます。

材質表材
布
座上下調節
可能
座面高調整範囲(mm)
420~512
ランバーサポート
なし
肘掛
なし
ヘッドレスト
なし
ロッキング機能
あり(角度調整機能付)
キャスター種類
ゴム
色
ベージュ
座面クッション材
ウレタン
背もたれの高さ
ハイバック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
636×607-816×920-1012
フレーム色
ブラック
仕様
キャスタータイプ:ゴム
材質
背・座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャストアジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
607-890
全高(mm)
920-1012
キャスター
あり
材質(キャスター)
ゴム
張地
布地
使用キャスター
ゴム
足外径(Φmm)
667
座面高さ(mm)
420~512
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482W582D920H
座高(mm)
420~512
材質(脚)
樹脂
色(本体)
ブラック
色(張地)
ベージュ
背タイプ
ハイバック
キャスターの有無
あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,100/税込¥2,310
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

sulato[スラート]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする