M18 FOPH2-0 JP M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド ミルウォーキーツール 59524766

M18 FOPH2-0 JP M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド ミルウォーキーツール 59524766
M18 FOPH2-0 JP M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド ミルウォーキーツール 59524766
M18 FOPH2-0 JP M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド ミルウォーキーツール 59524766
M18 FOPH2-0 JP M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド ミルウォーキーツール 59524766
M18 FOPH2-0 JP M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド ミルウォーキーツール 59524766
M18 FOPH2-0 JP M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド ミルウォーキーツール 59524766
M18 FOPH2-0 JP M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド ミルウォーキーツール 59524766
M18 FOPH2-0 JP M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド ミルウォーキーツール 59524766
M18 FOPH2-0 JP M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド ミルウォーキーツール 59524766
M18 FOPH2-0 JP M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド ミルウォーキーツール 59524766

M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッドM18 FOPH2-0 JP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59524766
品番
M18 FOPH2-0 JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

31ccエンジン式を上回るパワー
汎用性に優れたアタッチメントシステム
最速1秒でフルパワー
ハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つ
QUIK-LOK(TM)には広範な12種類のアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす
即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上する
エンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する

適合
バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION
質量(kg)
2.9(本体のみ)
電圧(V)
18
回転速度(min-1[r.p.m])
0 - 6440/7560/8680
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする