曜日別特売
3.5X16 3B-ZEC (+)B1マルサラ 大阪魂 59594845

※寸法図

3.5X16 3B-ZEC (+)B1マルサラ 大阪魂 59594845
3.5X16 3B-ZEC (+)B1マルサラ 大阪魂 59594845

3B-ZEC (+)B1マルサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1600個)
長さ(mm)16
呼び径3.5
内容量1セット(1600個)注文コード59594845品番3.5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,670
販売価格(税別)
12,427
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.5山数(25.4mmに付き)20寸法Q(mm)2.13寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)7寸法k+f(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする