※寸法図
大阪魂
ステンメッキ (+)B0サラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
1セット(5000個)
1セット(5000個)
1セット(12000個)
1セット(10000個)
1セット(9000個)
1セット(7000個)
1セット(4000個)
1セット(3500個)
1セット(2000個)
1セット(3000個)
1セット(2500個)
1セット(1800個)
1セット(1600個)
1セット(1500個)
1セット(2200個)
1セット(1200個)
1セット(1000個)
1セット(900個)
1セット(700個)
1セット(600個)
1セット(1100個)
1セット(800個)
長さ(mm)
8
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
7
30
呼び径
2.3
2
2.3
2.5
2.6
3
3.5
4
5
全54種類を一覧で見る
内容量
1セット(5000個)
注文コード
59603218
品番
2.3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,606
販売価格(税別)
¥
14,187
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
呼び径
2.3
寸法d(mm)
2.3
山数
(25.4mmに付き)32
寸法Q(mm)
1.21
寸法k(mm)
1.35
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4.6