※寸法図
大阪魂
ステンメッキ (+)B0サラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
1セット(2000個)
1セット(2000個)
1セット(12000個)
1セット(10000個)
1セット(9000個)
1セット(7000個)
1セット(5000個)
1セット(4000個)
1セット(3500個)
1セット(3000個)
1セット(2500個)
1セット(1800個)
1セット(1600個)
1セット(1500個)
1セット(2200個)
1セット(1200個)
1セット(1000個)
1セット(900個)
1セット(700個)
1セット(600個)
1セット(1100個)
1セット(800個)
長さ(mm)
16
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
7
30
呼び径
2.3
2
2.3
2.5
2.6
3
3.5
4
5
全54種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59603236
品番
2.3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,551
販売価格(税別)
¥
8,683
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
1
呼び径
2.3
寸法d(mm)
2.3
山数
(25.4mmに付き)32
寸法Q(mm)
1.21
寸法k(mm)
1.35
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4.6