※寸法図
大阪魂
3B-ZEC (+)B0サラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
1セット(4000個)
1セット(3500個)
1セット(2500個)
1セット(2200個)
1セット(2000個)
1セット(1800個)
1セット(1500個)
1セット(3000個)
1セット(1200個)
1セット(1000個)
1セット(900個)
1セット(700個)
1セット(600個)
1セット(1100個)
1セット(800個)
長さ(mm)
12
5
6
8
10
12
14
16
18
20
7
25
30
全29種類を一覧で見る
内容量
1セット(2500個)
注文コード
59603541
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,218
販売価格(税別)
¥
10,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.43
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
6