※寸法図
大阪魂
ブラック ステン(+)B0サラステン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
1セット(3000個)
1セット(2000個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
1セット(200個)
長さ(mm)
5
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
7
30
35
40
呼び径
3
3
4
5
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(3000個)
注文コード
59619799
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,020
販売価格(税別)
¥
18,200
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.43
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
6