※寸法図
大阪魂
ホワイト ステン(+)B0サラ D6 コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
1セット(2000個)
1セット(1000個)
長さ(mm)
10
8
10
12
14
16
20
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59624656
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,492
販売価格(税別)
¥
12,265
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
1.93
寸法k(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
6