曜日別特売
2100500 JIS 10K SOP-RF ブリストワ 59655569

JIS 10K SOP-RF

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)500
500
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
550
600
700
呼び径(B)20B
20B
3/8B
1/2B
3/4B
1B
1・1/4B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
22B
24B
28B
内容量1個注文コード59655569品番2100500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
材質SS400寸法(mm)【座厚f】3、【座径g】585呼び径(B)20B外径D(Φmm)675厚さt(mm)30呼び径(A)500ボルト穴中心径(C)(Φmm)620ボルト穴数20ボルト穴径h(Φmm)27内径do(Φmm)511
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする