ブリストワ
S25C JIS 20K SOH-RF Btype
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1・1/2B
1/2B
3/4B
1B
1・1/4B
1・1/2B
2B
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59656777
品番
6200040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径g】81
呼び径(B)
1・1/2B
外径D(Φmm)
140
厚さt(mm)
18
呼び径(A)
40
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
105
ボルト穴数
4
寸法b(Φmm)
66
ボルト穴径h(Φmm)
19
寸法a(Φmm)
62
内径do(Φmm)
49.1
高さT(mm)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材