ブリストワ
SFVC2A JPI 300 BL-RF
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
125
15
20
25
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
呼び径(B)
5B
1/2B
3/4B
1B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
24B
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59661939
品番
4600125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径R】185.7
呼び径(B)
5B
外径D(Φmm)
280
厚さt(mm)
33.4
呼び径(A)
125
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
235
ボルト穴数
8
ボルト穴径h(Φmm)
22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材