ブリストワ
SFVC2A JPI 300 BL-RF
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
200
15
20
25
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
呼び径(B)
8B
1/2B
3/4B
1B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
24B
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59662131
品番
4600200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径R】269.9
呼び径(B)
8B
外径D(Φmm)
380
厚さt(mm)
39.7
呼び径(A)
200
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
330.2
ボルト穴数
12
ボルト穴径h(Φmm)
26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材