曜日別特売
HR-125 ヒュージブルリンク電線 日立オートパーツ&サービス 59700803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒュージブルリンク電線

(12件のレビュー)
取扱い終了
許容電流(A)26
内容量1本注文コード59700803品番HR-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
許容電流(A)26長さ(m)2適合電線(mm2)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59700812
2022-09-15
用途: ローバーミニ

ローバーミニの配線型ヒューズで使用しました。
問題なく使えています!

対象商品 : 59700812
2022-02-21
用途: 旧車用
有限会社自動車工房ヒロタ自動車・二輪車・自転車関連業

旧車の場合、製廃部品が多くまた、長年の間色々なところで修理されている為、この様な自由度の有る材料はとても助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 59700812
2020-02-21
用途: 車のメンテナンス
ウシク外装建設業・工事業

長さが長いので、加工して何本も作れるのでとても助かります。純正部品を頼まなくなりました

対象商品 : 59700812
2019-11-13
用途: フォークリフトの修理

古い車輌修理の必需品。何台分か作れるのでにちょうどよい長さ。

2018-05-09
用途: 自動車バッテリーから直結する時には必ず使います。
有限会社クロカワエージェンシー自動車・二輪車・自転車関連業

HIDリレーなどバッテリーから直結する時には安全のために必ず使います。もちろんヒューズも使いますけど。事故の時に配線がショートした時などは役立つと思います。

2018-06-16
用途: バッ直には必須です。
有限会社クロカワエージェンシー自動車・二輪車・自転車関連業

バッ直の時にヒューズと一緒に必須です。安全のため必ず付けましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 59700812
2018-02-06
用途: 車のメンテナンス
運輸・通信業

バッテリーからのハーネスで購入しました。使用量は20センチぐらいだったのでかなり余りました。もっと短いものがあると嬉しい。

対象商品 : 59700785
2017-12-16
用途: 三菱ジープの配線
インテリア床道建設業・工事業

コストパフォーマンスが良い。
古い車に乗ってるので、安心して運転出来る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする