ABFS211NY Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気) 59730203

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
接点構成1a1b
動作方式モメンタリ
ボタン色黄
接点材質銀接点
内容量1個注文コード59730203品番ABFS211NY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

端子カバー不要。
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)

動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
ボタン色
黄
接点材質
銀接点
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突形フルガード付)
端子形状
ねじ端子
端子ねじ
M3.5
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
25
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59730072
2020-06-28
用途: 電動薪割り機のスイチの交換

押すとスイチが入り、放すとすいちがきれると思って購入した所が逆すいちでした。どこをみればよいのかわからないので、おしえてください、宜しくお願い致します。

MonotaROからの回答

接点構成をご確認ください。ABFS204NYの場合は4bです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする