ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
フロンティア
アプリコットラティスベース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59731096
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥898
厚さ約3.5cmのラティスが立てられます。
用途
洋風花壇材
材質
コンクリート
質量(kg)
9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×200×100
危険物の類別
非危険物
注意
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」が発生することがあります。
色にばらつきが発生することがあります。
衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。
中央に水抜き穴があります。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
アプリコットラティスベース フロンティア
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ