RFOWG-3WH スチールオープンワゴン3段 アール・エフ・ヤマカワ 59734870

 

RFOWG-3WH スチールオープンワゴン3段 アール・エフ・ヤマカワ 59734870
RFOWG-3WH スチールオープンワゴン3段 アール・エフ・ヤマカワ 59734870
RFOWG-3WH スチールオープンワゴン3段 アール・エフ・ヤマカワ 59734870
RFOWG-3WH スチールオープンワゴン3段 アール・エフ・ヤマカワ 59734870
RFOWG-3WH スチールオープンワゴン3段 アール・エフ・ヤマカワ 59734870
RFOWG-3WH スチールオープンワゴン3段 アール・エフ・ヤマカワ 59734870
RFOWG-3WH スチールオープンワゴン3段 アール・エフ・ヤマカワ 59734870
RFOWG-3WH スチールオープンワゴン3段 アール・エフ・ヤマカワ 59734870
RFOWG-3WH スチールオープンワゴン3段 アール・エフ・ヤマカワ 59734870
RFOWG-3WH スチールオープンワゴン3段 アール・エフ・ヤマカワ 59734870

スチールオープンワゴン3段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード59734870品番RFOWG-3WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

アジャイルオフィスやフリーアドレスのデスク周り収納に適したスチールオープンワゴン3段。空間にやさしく馴染む丸みを帯びたコーナーのデザインと温かみのある木目調天板でワークスペースに心地よい雰囲気を演出。デスク下の資料・手荷物置きとしてもおすすめです。
収納部の棚板は全て固定、全段に切り欠きを備え配線にも対応しています。両側面は上段のみ開口部があり、背面はクローズで、向きによって収納物が隠せるため美観を維持しやすく見た目もすっきり。天板と開口部は縁の立ち上がりにより移動時の物の滑り落ちを防止できます。 キャスターは、フローリングの床でも傷がつきにくいウレタンキャスター。走行音も静かで、硬い床の上でも滑りすぎがなくスムーズに移動できます。

色
ホワイト
材質
本体:スチール、天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、キャスター:ウレタン
質量(kg)
10
耐荷重(kg)
天板約10、棚板約20
グリーン購入法
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
460×290×606
取扱説明書:(2.43MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,250/税込¥3,575
沖縄地方数量1につき¥4,540/税込¥4,994
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする