AFSA111 足踏スイッチ IDEC(和泉電気) 59758465

足踏スイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
59758465
品番
AFSA111
参考基準価格(税別)¥56,600販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
定格電流(A)
110V:5A
220V:3A
440V:1A
踏圧(N/分)
初圧:20N
踏切圧:50~60N
定格通電電流(A)
10A
接点構成
1a1b
材質
鉄鋳物製
質量(kg)
5.2
ストローク
ペダルストローク:20mm
定格電圧(V)
AC110V/220V/440V
耐電圧
AC2500V・1分間(充電部‐非充電部間)
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5(DC500Vメガ)
相対湿度
45~85%RH(ただし結露しないこと)
塗装色
N5(近似色:ハンマートン)
寿命
50万回以上
周囲温度(℃)
-25~+50(ただし、氷結しないこと)
開閉頻度(回/時)
1200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする