曜日別特売
AJLN36602DNA Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターン形 LED) IDEC(和泉電気) 59761545

Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターン形 LED)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
接点構成2b
照光色アンバー
定格使用電圧(V)AC/DC6
内容量1個注文コード59761545品番AJLN36602DNA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198
接点構成
2b
照光色
アンバー
定格使用電圧(V)
AC/DC6
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ
端子形状
ねじ端子
動作方式
プッシュターンロック
取付穴径(Φmm)
30
受金
BA9S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする