DPF-8RC-3P SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールドレンプラグ(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59777116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPF-8RC-3P SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールドレンプラグ(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59777116
DPF-8RC-3P SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールドレンプラグ(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59777116

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールドレンプラグ(テーパーねじタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
P
Rc1/2
注文コード
59777116
品番
DPF-8RC-3P
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

六角対辺(mm)
【F】17、【G】15.8
P
Rc1/2
寸法D(mm)
48
材質
SUS316
寸法C(mm)
60.5
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする