曜日別特売
ALFN22211DNPW Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気) 59785731

Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9SALFN22211DNPW

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は動作方式・接点構成・照光色など319種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
照光色
ピュアホワイト
注文コード
59785731
品番
ALFN22211DNPW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

ボタン形状:丸突形フルガード付
取付穴径:Φ30
LED照光

動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
照光色
ピュアホワイト
定格使用電圧(V)
AC/DC24
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突形フルガード付)
端子形状
ねじ端子
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
30
定格通電電流(A)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51368966
2024-05-13
用途: 機械修理
製造業

この様な制御盤系の部品は業者に頼むと
1週間程度要するのが普通ですが1~2日で届けて貰えるので
急なトラブル時に非常に助かります。

対象商品 : 51368948
2022-07-15
用途: 工場内で機械のメンテナンス用
製造業

以前の物が壊れたので、代替品の商品がこちらでした。端子の取付が若干変わっていますが、特に配線を変えることもなく組み替えることが出来ました。

対象商品 : 51368966
2019-05-31
用途: 機械の修理の為
杉村電器商会 様

照明のトランスが、スイッチの後ろについているので、スイッチの配線が、しにくかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする