ALFS21120DNS Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) IDEC(和泉電気) 59787944

Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接点構成2a
動作方式モメンタリ
照光色青
ランプ電圧(V)AC/DC12
内容量1個注文コード59787944品番ALFS21120DNS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減

動作方式
モメンタリ
接点構成
2a
照光色
青
ボタン形状
丸形(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)
25.5(0~0.5)
端子形状
M3.5ねじ端子
照光種別
LED
材質(リング)
金属(クロームメッキ)
規格
UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保護構造
IP65
定格絶縁電圧(V)
600
ランプ電圧(V)
AC/DC12
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質
銀
定格通電電流(A)
10
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
端子カバー
一体形
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
500以上
電気的寿命(万回)
50以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-06
用途: 制御系コントローラーの電源ON/OFF

20数年前から使用していますが、品質的には十分に満足しています。
但し、ここ数年は値上がりが大きく、機種変更も考えないといけません。

対象商品 : 06924565
2016-06-13
用途: 加工機械操作盤
CARRY TEK 様

従来から使用していて、問題なし。 照光もLEDできれい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする