ALFW21111DS TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気) 59789511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形ALFW21111DS

(3件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
接点構成1a1b
照光色青
接点材質銀
ランプ電圧(V)AC/DC12
内容量1個注文コード59789511品番ALFW21111DS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

ボタン形状:丸突形フルガード付
動作方式:モーメンタリ
取付穴径:Φ22

接点構成
1a1b
照光色
青
ボタン形状
丸形(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)
22.3(0~0.4)
端子形状
M3.5ねじ端子
保護構造
IP65
定格
12VAC/DC
定格絶縁電圧(V)
600
動作方式
モメンタリ
ランプ電圧(V)
AC/DC12
照光種別
LED
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5~50Hz、片振幅0.5mm
接点材質
銀
定格通電電流(A)
10
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
500以上
電気的寿命(万回)
50以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32641165
2025-03-14
用途: 部品交換
有限会社 新製材所 様(製造業)

値段も品質も納得です。
予備にもう1度購入予定です。

対象商品 : 06918396
2022-12-22
用途: 生産機械の制御用、操作スイッチとして。
クボタ エンジニアリング 様(製造業)

操作BOX振動が有ると緑色のキャップが、いとも簡単に外れてしまう。
緑色のキャップを回せばしっかり締まりそうだが、ガードが邪魔して締められない。

対象商品 : 06918405
2022-12-22
用途: 生産機械の制御用、操作スイッチとして。
クボタ エンジニアリング 様(製造業)

操作BOX振動が有ると緑色のキャップが、いとも簡単に外れてしまう。
緑色のキャップを回せばしっかり締まりそうだが、ガードが邪魔して締められない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする