IDEC(和泉電気)
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角突形 記名式 (LED)モメンタリ形
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
接点構成
1a1b
1a1b
2a
2a2b
1a
1a3b
照光色
青
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
黄
青
定格使用電圧(V)
AC/DC6
AC/DC12
AC100/110
AC/DC24
AC200/220
AC/DC6
全122種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59809163
品番
ALQW2B6611DS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
接点構成
1a1b
照光色
青
定格使用電圧(V)
AC/DC6
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
角(突形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
22