曜日別特売
GL-TROMBONE-F23 トロンボーン用セミハードケース GATOR Case 59811136

GL-TROMBONE-F23 トロンボーン用セミハードケース GATOR Case 59811136
GL-TROMBONE-F23 トロンボーン用セミハードケース GATOR Case 59811136
GL-TROMBONE-F23 トロンボーン用セミハードケース GATOR Case 59811136
GL-TROMBONE-F23 トロンボーン用セミハードケース GATOR Case 59811136
GL-TROMBONE-F23 トロンボーン用セミハードケース GATOR Case 59811136
GL-TROMBONE-F23 トロンボーン用セミハードケース GATOR Case 59811136
GL-TROMBONE-F23 トロンボーン用セミハードケース GATOR Case 59811136
GL-TROMBONE-F23 トロンボーン用セミハードケース GATOR Case 59811136

トロンボーン用セミハードケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
59811136
品番
GL-TROMBONE-F23
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軽量・高耐久・高機能。GATOR「GL-TROMBONE-F23」は、Fアタッチメント付き/無し両対応のテナートロンボーン用セミハードケース。衝撃吸収性に優れたEPSフォーム構造とスマートな収納設計で、演奏活動の信頼性を高めます。
・EPSフォーム構造により高い衝撃吸収性を実現
・柔らかなフリース内装が擦り傷を防止し、楽器にフィット
・Fアタッチメント有り/無し両対応の汎用設計
・外装ポケット付きでミュートやクロスなどの小物収納に便利
・調整可能なショルダーストラップと頑丈なナイロンハンドルで快適な持ち運び
・高品質YKKファスナー採用で耐久性と操作性を両立
・外装を傷から守るゴム足付きで安定性も確保
・国内正規品として信頼性の高い品質管理を実施
・型番:GL-TROMBONE-F23
・JANコード:0716408563350
・対応楽器:Fアタッチメント付き/無しテナートロンボーン
・内寸全長:約78.7cm(31インチ)
・内寸ベル径:約22.9cm(9インチ)
・外寸全長:約81.3cm(32インチ)
・外寸幅:約33.0cm(13インチ)
・外寸高さ:約30.5cm(12インチ)
・重量:約2.7~2.9kg
・素材:EPSフォーム+600デニールナイロン+フリース内装
・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)
GL-TROMBONE-F23は、持ち運びの多い奏者にとって理想的なセミハードケース。軽量ながらも高い保護性能と収納力を備え、ライブや遠征でも安心して使用できる設計です。プロから学生まで幅広く支持される人気モデルです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする