IDEC(和泉電気)
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 記名式 (LED)モメンタリ形
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
接点構成
1a1b
1a1b
2a
2a2b
2b
1a
照光色
赤
アンバー
緑
赤
青
黄
ピュアホワイト
定格使用電圧(V)
AC/DC6
AC/DC12
AC/DC24
AC200/220
AC/DC6
全137種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59816425
品番
ALW2B6611DR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
接点構成
1a1b
照光色
赤
定格使用電圧(V)
AC/DC6
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
22