※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)オルタネイト形
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
接点構成
2a2b
1a1b
2a
2a2b
2b
1a
3a1b
4a
照光色
アンバー
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
AC/DC24
AC/DC12
AC/DC24
AC/DC6
全135種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59830452
品番
AOLFW22222DA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
接点構成
2a2b
照光色
アンバー
定格使用電圧(V)
AC/DC24
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突形フルガード付)
端子形状
ねじ端子
動作方式
オルタネイト
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
22