※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (LED)オルタネイト形
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接点構成・照光色・定格使用電圧
が
134
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
1a1b
照光色
ピュアホワイト
定格使用電圧(V)
AC/DC6
注文コード
59853001
品番
AOLW26611DPW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1a1b
照光色
ピュアホワイト
ボタン形状
丸(突形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電圧(V)
AC/DC6
照光種別
LED