曜日別特売
ASLN322222DNS Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2b IDEC(和泉電気) 59903891

Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2b

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品は動作方式・回路・ランプ電圧など131種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
動作方式
左リターン
回路
-
ランプ電圧(V)
AC/DC24
注文コード
59903891
品番
ASLN322222DNS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
取付穴径(Φmm)
30.5(0~0.5)
接点構成
2a2b
規格
UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)
保護構造
IP65
端子形状
M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)
600
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
動作方式
左リターン
ランプ電圧(V)
AC/DC24
照光種別
LED
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質
銀
定格通電電流(A)
10
受金
BA9S
操作部形状
矢形ハンドル
回路
-
材質(リング)
金属(クロームメッキ)
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
照光色
青
端子カバー
一体形
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
50以上
電気的寿命(万回)
50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
接点定格
●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする