曜日別特売
WJ18-13T10-S 特厚カポリ ナット付アダプター オンダ製作所 60037805

WJ18-13T10-S 特厚カポリ ナット付アダプター オンダ製作所 60037805
WJ18-13T10-S 特厚カポリ ナット付アダプター オンダ製作所 60037805
WJ18-13T10-S 特厚カポリ ナット付アダプター オンダ製作所 60037805
WJ18-13T10-S 特厚カポリ ナット付アダプター オンダ製作所 60037805

特厚カポリ ナット付アダプターWJ18-13T10-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60037805
品番
WJ18-13T10-S
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。
・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。

材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
0~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
最高許容圧力(MPa)
0.65
呼び径(ねじ)
G1/2
呼び径(樹脂管)
T10
注意
※機器を更新する際には、継手および配管も必ず更新して下さい。
※高温用ノンアスベストパッキン付の製品で、エコキュートメーカー推奨のパッキンがある場合には、必ず推奨パッキンを使用して下さい。
※パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※被覆材の端面およびパイプには直射日光が当たらないように遮光処理を施してください。
※点検、交換ができない隠ぺい部に使用してはいけません。
※オンダ製作所製の特厚カポリパイプWを必ず使用して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする