曜日別特売
WJS3-T10-S 特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット オンダ製作所 60037857

WJS3-T10-S 特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット オンダ製作所 60037857
WJS3-T10-S 特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット オンダ製作所 60037857
WJS3-T10-S 特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット オンダ製作所 60037857
WJS3-T10-S 特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット オンダ製作所 60037857
WJS3-T10-S 特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット オンダ製作所 60037857
WJS3-T10-S 特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット オンダ製作所 60037857
WJS3-T10-S 特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット オンダ製作所 60037857

特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60037857
品番
WJS3-T10-S
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。
・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。
・ソケット 1個、継手用保温材 1個、結束バンド 2本のセットです。

使用温度範囲(℃)
0~95
呼び径
T10
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
最高許容圧力(MPa)
0.65
注意
※機器を更新する際には、継手および配管も必ず更新して下さい。
※被覆材の端面およびパイプには直射日光が当たらないように遮光処理を施してください。
※耐候性をUPさせた保温材結束バンドですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
※継手用保温材は、切断等せず円筒のまま、継手及び接続部に使用して下さい。
※点検、交換ができない隠ぺい部に使用してはいけません。
※オンダ製作所製の特厚カポリパイプWを必ず使用して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする