曜日別特売
G-CEJ3-13C カポリエコ ソケット オンダ製作所 60037927

G-CEJ3-13C カポリエコ ソケット オンダ製作所 60037927
G-CEJ3-13C カポリエコ ソケット オンダ製作所 60037927
G-CEJ3-13C カポリエコ ソケット オンダ製作所 60037927
G-CEJ3-13C カポリエコ ソケット オンダ製作所 60037927

カポリエコ ソケットG-CEJ3-13C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径13
内容量1個注文コード60037927品番G-CEJ3-13C
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。
・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。
・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。
・RoHS指令相当品
・配管の延長に使用します。

呼び径
13
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
0~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
不凍液、冷温水
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※隠ぺい部には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする