HW1B-V531R Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ IDEC(和泉電気) 60059221

Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は接点構成・ボタン色・ボタン形状など54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
3a1b
ボタン色
赤
ボタン形状
特大形(Φ60)
注文コード
60059221
品番
HW1B-V531R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。

取付穴径(Φmm)
22.3(0~+0.4)
接点構成
3a1b
品名
非常停止用押ボタンスイッチ
種類
完成品
保護構造
IP65
接点
接点分離形
ボタン形状
特大形(Φ60)
端子形状
M3.5ねじ端子
ボタン色
赤
定格絶縁電圧(V)
600
動作方式
プッシュロックターンリセット
照光種別
非照光
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz 片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz 片振幅0.5mm
接点材質
銀接点
短絡保護装置
250V/10Aヒューズ
定格通電電流(A)
10
開閉頻度(回/時)
900
材質(リング)
樹脂製
耐電圧(V)
充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分
動作機能
プッシュロックターンリセット
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
直接開路動作までの動き(mm)
5.5(最小)/10(最大)
機械的寿命(万回)
50以上
電気的寿命(万回)
50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06916786
2013-05-17
用途: 機器移動時に折れたボタンの交換

端子部がR端子でも付けやすいように工夫されてます。
こういった細かい部分の気配りは日本製ならではですね。
もちろん基本機能に問題はありません。
今後は、和泉電気製を優先したい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする