曜日別特売
18771 応援はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 60063179

18771 応援はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 60063179
18771 応援はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 60063179
18771 応援はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 60063179
18771 応援はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 60063179
18771 応援はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 60063179

応援はちまき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
寸法(mm)
1100×70
文字
JAPAN
注文コード
60063179
品番
18771
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥481
販売価格(税別)
437

観戦・応援・行事に文字入りで気分が盛り上がる応援はちまき
「必勝」の文字がプリントされた応援用はちまきです。巻くだけで存在感があり、写真映えも抜群。運動会、スポーツ観戦、文化祭などのイベントを盛り上げます。団結力や一体感を高めたいシーンにおすすめです。
材質:綿。サイズ:約1100×70mm

用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
綿
寸法(mm)
1100×70
文字
JAPAN
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする